Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THURGAU HIGH, S3 Sicherheitshochschuh aus Rindleder-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-52045-07-44
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     52045-07-44
EAN/GTIN:
     4018949520448
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 Sicherheitshochschuh Form B aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar®-Nähte
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,82 kg
Länge:
34,5 cm
Breite:
28 cm
Größe:
44
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,47*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,61*
€ 87,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,93*
€ 84,41
pro Paar
ab 4 Paar
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,15*
€ 81,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,05*
€ 78,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,47*
€ 64,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.