Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROPEA, S1 Sicherheitshalbschuh aus Rindleder-47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-53071-07-47
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     53071-07-47
EAN/GTIN:
     4018949530478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S1 Sicherheitshalbschuh Form A aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter und Seitenperforation, selbstrückstellende Kunststoffkappe
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,43 kg
Länge:
33 cm
Breite:
20,5 cm
Größe:
47
Typ:
S1-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz/beige
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,30*
€ 89,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,48*
€ 86,25
pro Paar
ab 4 Paar
€ 71,42*
€ 84,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,77*
€ 81,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,96*
€ 78,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,50*
€ 66,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.