Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIESMOOR, S5 Sicherheitsstiefel aus PVC/Nitril-45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-650000-45
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     650000-45
EAN/GTIN:
     4018949650459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S5 Schutzstiefel Form C aus PVC/Nitril mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, extra weit, Schafthöhe 38 cm
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
2,37 kg
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Größe:
45
Typ:
S4/S5-Schuhe/Stiefel PVC/PU
Farbe:
gelb
PSA-Kategorie:
II
Material:
PVC/Nitril
Norm:
EN ISO 20345
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,34*
€ 28,07*
4 Tage
10
€ 6,95*
ab € 20,57*
€ 29,82*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paar
ab 4 Paar
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-38
ab € 19,43*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-39
ab € 19,49*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-40
ab € 19,39*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-41
ab € 19,40*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-42
ab € 19,35*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-43
ab € 19,38*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-44
ab € 19,36*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-46
ab € 19,39*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-47
ab € 19,38*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-48
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.