| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7014-3XL-4000 Herst.-Nr.: 7014-3XL-4000 EAN/GTIN: 4059904163508 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarm-Poloshirt, EN ISO 20471 (3XL) NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Langarm-Poloshirt, verschiedene Farben, 190 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Material, verlängerter Rücken für mehr Komfort, gerippter Kragen, Knopfleiste mit drei gleichfarbigen Knöpfen, Strickbund an Ärmeln für optimalen Sitz, robuste Doppelnähte am Saum, geriegelte Seitenschlitze, besonders weich und leicht, atmungsaktiv, umlaufende Reflexstreifen und Schulterreflexstreifen für besonders gute Sichtbarkeit, Regular Fit Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 3XL | Typ: | MOTION TEX VIZ PLUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |