Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7100015401 Herst.-Nr.: 7100015401 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M™ Versaflo™ S-Serie Haube, Groß, S-433L-5 Die Kopfbedeckung mit integriertem Kopfband bedeckt Kopf, Gesicht, Hals und Schultern und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 - Flüssigspritzer und geringer Schlagschutz (Grad F), dieselbe Einstufung für Stoßbeständigkeit wie einige Schutzbrillen. Die Haube wird mit einem doppelschichtigen laminierten Folienmaterial hergestellt und stellt eine kostengünstige und praktische gebläseunterstützte Lösung dar. Das integrierte Kopfband ist geeignet für Anwendungsbereiche, bei denen häufig die gesamte Kopfbedeckung ausgetauscht werden muss, wie die Arzneimittelherstellung, oder in Situationen, in denen der Oberstoff weniger beschmutzt wird. Zur Entsorgung können das Haubenmaterial und die Luftleitungskomponenten leicht voneinander getrennt und den entsprechenden Abfällen zugeordnet werden. Weitere Informationen: | | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,15* | € 78,26* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,46* | € 80,26* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,73* | € 82,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,37* | € 90,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,48* | € 91,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|