Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345 (42)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7207-42
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7207-42
EAN/GTIN:
     4059904167377
Suchbegriffe:
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
SI Sandalen

NITRAS BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, EN ISO 20345 (42)

NITRAS BASIC STEP SA, S1P Sicherheitssandale,, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
42
Typ:
BASIC STEP SA
Weitere Suchbegriffe: Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sicherheitssandalen 42 w11, sandalen, sandale 42, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,34*
€ 27,44*
€ 3,19*
ab € 21,26*
€ 29,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,07*
€ 31,65*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,44*
€ 32,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paar
ab 4 Paar
€ 25,57*
€ 30,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.