Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS MICRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, EN ISO 20345 (42)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7421-42
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7421-42
EAN/GTIN:
     4059904097667
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

NITRAS MICRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, EN ISO 20345 (42)

NITRAS MICRO STEP MID, S1P Sicherheitsstiefel, halbhoch, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz, widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchtrittsichere Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für optimalen Halt und Komfort, Reflexstreifen an der Ferse, ESD-fähig
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
42
Typ:
MICRO STEP MID
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,24*
€ 42,30*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 31,99*
€ 42,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 33,34*
€ 44,17*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 32,94*
€ 44,75*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 44,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,75*
€ 53,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paar
ab 4 Paar
€ 42,66*
€ 50,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,94*
€ 39,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.