Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7551-54 Herst.-Nr.: 7551-54 EAN/GTIN: 4059904071537 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, grau / schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (54) NITRAS MOTION TEX LIGHT, Arbeitsjacke, grau / schwarz, 245 g/qm, durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund, zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen, Innentasche, zwei große Seitentaschen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen, Reflexbiesen auf Brust und Rücken, Gummizug am Bund, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular fit Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 54 | Typ: | MOTION TEX LIGHT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,06* | € 24,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,07* | € 25,00* | | | | Lager 5766 | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,81* | € 25,25* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,47* | € 25,38* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,21* | € 26,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|