Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5766-7602-68 Herst.-Nr.: 7602-68 EAN/GTIN: 4059904076105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitshose, kurz, grau/schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (68) NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitshose, kurz, grau / schwarz, 280 g/qm, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Schenkeltaschen mit Patten, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei Gesäßtaschen, Reflexbiesen an den Seiten, D-Ring, zwei große Seitentaschen, Dreifachnähte, verdeckte Knöpfe, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort fit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Nitras | Größe: | 68 | Typ: | MOTION TEX PLUS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, arbeitshose gr. 68, arbeitshose grau, arbeitshose nitras, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 16,73* | € 23,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 16,84* | € 23,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,97* | € 24,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,19* | ab € 19,61* | € 26,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5766 | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 18,96* | € 26,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|