Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7612-50 Herst.-Nr.: 7612-50 EAN/GTIN: 4059904077324 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitshose, lang, grau/schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (50) NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitshose, lang, grau / schwarz, 280 g/qm, dehnbarer Bund mit erhöhter Rückenpartie, verstärkte Gürtelschlaufe auf der Rückseite, Schenkeltaschen mit Patten, Hammerschlaufe, Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, zwei Gesäßtaschen, Reflexelemente, D-Ring, zwei große Seitentaschen, verstärkte Beinabschlüsse mit zusätzlichen Reflexelementen, Knieverstärkungen mit Taschen für Kniepolster, Dreifachnähte, verdeckte Knöpfe, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zertifiziert mit Knieschutz 76K, Comfort fit Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 50 | Typ: | MOTION TEX PLUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,82* | € 32,23* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,82* | € 32,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,08* | € 33,66* | | | | Lager 5766 | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,68* | € 33,95* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,45* | € 34,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|