Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7654-46 Herst.-Nr.: 7654-46 EAN/GTIN: 4059904080645 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, grün/schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (46) NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, grün / schwarz, 280 g/qm, durchgängiger Reißverschluss mit Kinnschutz, zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen, Innentasche, zwei große Seitentaschen, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Druckknöpfen, Reflexelemente, verstärkte Ellbogenpartie, verlängerter und verstärkter Rücken, Dreifachnähte, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort fit Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 46 | Typ: | MOTION TEX PLUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,97* | € 34,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,07* | € 34,92* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,30* | € 35,19* | | | | Lager 5766 | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,35* | € 35,28* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,08* | € 37,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|