Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7657-46 Herst.-Nr.: 7657-46 EAN/GTIN: 4059904147478 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, braun/schwarz, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (46) NITRAS MOTION TEX PLUS, Arbeitsjacke, braun / schwarz, 280 g/qm, atmungsaktives Material, hoher Tragekomfort, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Druckknöpfen, verlängerter Rücken, angenehm weicher Fleece-Stehkragen, Verstärkungen an Taschen und Ärmeln sowie Schultern und Verstärkungen aus Canvas an Ellbogenpartie und Rücken, robuste Dreifachnähte, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper außen, Reflexelemente an Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit, praktische und nützliche Extras: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche, zwei Stifttaschen, Seitentaschen, Innentasche, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Comfort Fit Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 46 | Typ: | MOTION TEX PLUS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 26,24* | € 35,15* | | | | Lager 5766 | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,38* | € 35,24* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,60* | € 40,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|