Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUGANO, S1P Sicherheitssandale aus Nubukleder-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-85139-00-40
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     85139-00-40
EAN/GTIN:
     4018949139404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
S1P Sicherheitssandale Form A aus Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, 2-fach Klettverschluss, atmungsaktives Futter und Seitenperforation, selbstrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Ke
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,59 kg
Länge:
33 cm
Breite:
20,5 cm
Größe:
40
Typ:
S1P-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, sandale s1p, sandalen, sandale 40, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paar
ab 4 Paar
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,62*
€ 82,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.