Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Halter H500xB150-230mm lichtgrau Stahlbl.RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-9000425495
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-CPU-51356.12
EAN/GTIN:
     4040376480798
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
zur einfachen Nachrüstung der Rau Arbeitstische und Werktische · Montage direkt an der Tischplatte · Stahlblech lichtgrau, RAL 7035 · einstellbare Breite des Halters von 150-230 mm · Tragfähigkeit 10 kg
Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Breite:
150-230 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Stahlblech
Fassungsvermögen:
IBD5
für Überwurfmuttern:
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
SNR:
1xCPU-Halter, 1xMontagematerial
Magnethaltekraft:
9000 425 480-9000 425 487, 9000 425 570-9000 425 577
Gewindeanschluss Düse:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: rau cpu halter, cpu halter, Bürotisch, PC-Halter, PC-Halterungen, Schreibtisch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 102,89*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 82,29*
€ 102,99*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 103,46*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 85,62*
€ 107,19*
Lager 5766
7 Tage
7
€ 5,50*
ab € 90,27*
€ 117,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.