Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautpflegelotion GREVEN® Lotion D silikonfrei,parfümiert 1l GREVEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9000473450
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     12905001
EAN/GTIN:
     4260029170818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden · für Hände, Gesicht und den ganzen Körper · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · parfümiert · Anwendung: wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: silikonfrei, parfümiert · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: Ganzkörperpflege · passend für: 9000 473 400
Weitere Informationen:
Marke:
GREVEN
Durchmesser:
9000473133 9000473400
EN ISO:
10-13
Umhüllung:
application/pdf
Größe:
7
Typ:
O_pflegen_all.jpg
Farbe:
Piktogramm
Werkstoffnummer:
data_sheet
passend für:
others
Gasart:
image/jpeg
Fassungsvermögen:
others
Bereich:
Gültig ab: 01.10.2014, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Wund-Creme, Wund-Salbe, Wundcreme, Wundsalbe, bodylotion, Creme, Hautpflege, Hautpflegelotionen, Lotion, Pflege
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 10,91*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 11,47*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 11,69*
1 Tag
37
1
€ 5,45*
ab € 9,86*
€ 12,84*
Lager 5766
36
1
€ 5,50*
ab € 11,84*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01184* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12952014
ab € 2,59*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12985011
ab € 2,67*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12984001
ab € 2,50*
Zubehör
Peter Greven Physioderm
12904001
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.