Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H720-1100xB900xT500mm lichtgrau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-9000483270
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6810-9
EAN/GTIN:
     4054773017389
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · höhenverstellbar von 720-1100 mm · einfache Höhenverstellung: die Tischplatte wird angehoben und in einer der Raster eingestellt · einschiebbare Tastaturplatte · Fachboden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen-Ø 40 mmLieferung erfolgt zerlegt, einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
IBH4
für Überwurfmuttern:
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
SNR:
Bei der Art.-Nr. 9000 483 271 wird die Tastaturplatte mit einer ausziehbaren Seitenplatte geliefert.
Norm:
500 mm
Gewindeanschluss Düse:
720-1100 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Terminaltisch, computerwagen, PC-Arbeitstisch, PC-Arbeitstische, Tisch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 207,04*
€ 248,15*
3 Tage
60
Frei Haus
ab € 201,57*
€ 248,40*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 208,22*
€ 249,87*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 251,00*
Lager 5766
13
€ 5,50*
ab € 218,80*
€ 272,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
TW012
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.