Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H670xB600xT500mm lichtgrau fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-9000483273
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6860-9
EAN/GTIN:
     5708950686095
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
fahrbar · stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · 2 Fachböden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen Ø 65 mmLieferung erfolgt zerlegt, einfache MontageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
IBH4
für Überwurfmuttern:
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
Norm:
500 mm
Gewindeanschluss Düse:
670 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Terminaltisch, bürotisch grau, bürotisch, bürotisch 60 x 60 cm, PC-Arbeitstisch, PC-Arbeitstische, Tisch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 135,91*
€ 166,75*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 136,68*
€ 167,44*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 136,87*
€ 168,86*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 137,32*
€ 169,22*
Lager 5766
7 Tage
9
€ 5,50*
ab € 146,38*
€ 185,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
6810-9
ab € 205,97*
Ähnlich
SECO
48-512554-PX014
ab € 138,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.