Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtischset B1600xT800xH2205mm Aufbauten Variante 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-9000486277
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054773019871
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Komplett-Packtisch
Packstation
stabile Tischkonstruktion · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons · Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg) · Ablagebord 253 mm tief · Sicherheits-Schneidvorrichtung mit einer Schnittbreite von 1,25 m · Untertisch-Abwickelvorrichtung für Papier oder Folie (max. Rollendurchmesser 75 cm, max. Rollengewicht 100 kg)
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Aufbauten Variante 2
Fassungsvermögen:
IJZ9
für Überwurfmuttern:
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
SNR:
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
Norm:
800 mm
Gewindeanschluss Düse:
2205 mm
Bohrleistung in Weichholz:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Packstationen, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, aufbau arbeitstisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 881,27*
€ 961,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,262*
€ 962,322*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 882,23*
€ 989,9863*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 892,54*
€ 1.008,01*
Lager 5766
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 989,57*
€ 1.115,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,17*
€ 1.327,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,24*
€ 1.290,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.068,21*
€ 1.271,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,50*
€ 1.244,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,99*
€ 1.214,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,57*
€ 1.177,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.