Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtischset B2000xT800xH2205mm Aufbauten Variante 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-9000486278
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054773019888
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Komplett-Packtisch
Packstation
stabile Tischkonstruktion · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons · Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg) · Ablagebord 253 mm tief
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Aufbauten Variante 1
Fassungsvermögen:
IJZ9
für Überwurfmuttern:
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
SNR:
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
Norm:
800 mm
Gewindeanschluss Düse:
2205 mm
Bohrleistung in Weichholz:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Packstationen, Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz, Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 769,56*
€ 852,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,118*
€ 853,018*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 770,71*
€ 877,4794*
21 Tage
10
€ 6,90*
ab € 735,00*
€ 896,20*
Lager 5766
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 854,23*
€ 984,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,80*
€ 1.171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,84*
€ 1.145,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 948,61*
€ 1.128,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,36*
€ 1.101,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,13*
€ 1.069,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,23*
€ 1.016,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.