Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel L160xB105mm transp.Polystyrol f.Gr.7 KAPPES


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-9144428226
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6060.00.0557
EAN/GTIN:
     4251142209578
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter
für Sichtlagerkasten · transparent aus 2 mm Polystyrol, passend für die Größen 1 - 7 · transparent · VE = 1 St.
Weitere Informationen:
Marke:
KAPPES
Länge:
160 mm
Breite:
105 mm
Farbe:
transparent
Material:
Polystyrol
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
IC81
für Überwurfmuttern:
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
SNR:
Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Auflagedeckel, Deckel, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,01*
€ 3,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 2,95*
€ 3,51
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 2,91*
€ 3,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,33*
€ 2,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,17*
€ 2,58
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,94*
€ 2,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,81*
€ 2,15
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,48*
€ 1,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.