| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-H540A Herst.-Nr.: H540A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max. Dämmung Anwendung für extreme Lärmbelästigung: Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume Neue Technologie: Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird die maximale Hochfrequenzdämpfung erreicht, Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen, ebenso optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen. EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: gepolsterter Kopfbügel · L-Wert: 23dB · Eigenschaft: doppelschalige Kapseln · Norm: EN 352-1-3 · M-Wert: 32dB · H-Wert: 40dB · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Durchmesser: | 4000370423 | EN ISO: | schwarz/rot | Umhüllung: | 285 g | Werkstoffnummer: | others | passend für: | accessories | Temperatur max.: | 3 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutzkapseln 3m, gehörschutz für helm, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz, OPTIME III |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,77* | € 22,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 24,32* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|