Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOURING, S2 Forst-Sicherheitsschuh aus Juchtenleder-39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-R0549A-39
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     R0549A-39
EAN/GTIN:
     4018949432017
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S2 Forststiefel Form C aus gefettetem und strapazierfähigem Schweizer Juchtenrindleder mit Lederbrandsohle, zwiegenäht, Volllederfütterung und weicher Schaftabschluss, Stahlkappe, für mittleres Gelände, Schnittschutzklasse 2, Schafthöhe 18 cm
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
3,77 kg
Länge:
41 cm
Breite:
34 cm
Größe:
39
Typ:
Forststiefel
Farbe:
braun
PSA-Kategorie:
II
Material:
Schweizer Juchtenrindleder
Norm:
EN ISO 20345, EN ISO 17249
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 384,28*
€ 457,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 370,10*
€ 440,42
pro Paar
ab 4 Paar
€ 364,62*
€ 433,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 340,44*
€ 405,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 332,47*
€ 395,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 309,01*
€ 367,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.