| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 577-1057808 Herst.-Nr.: PNY496 EAN/GTIN: 4974019903989 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Display Größe: 49" Hintergrundbeleuchtung: LED edge lit Local Dimming: no Optical Bonding: no Panel: LCD IPS Auflösung: 1920x1080 Betrachtungswinkel: 178/178 Kontrast: 1,100 : 1 Helligkeit: 450 cd/m2 Reaktionszeit: 12ms Laufzeit: 24/7 installations Position: Lanscape/ Portrait/ Face up/ Face down Touch: no Touchpunkte: no USB for Touch USB media Player: Buit in max Temp. °C: 40 (30) lüfterlos (xLüfter): yes SD card Slot: yes HDMI: 1 VGA: 1 Wakeup LAN/RS232: LAN: 1 RS232: 1 CEC via HDMI: ARC at HDMI: DP: DVI-D: 1 Video Loop: Mini OPS Erw. Slot: no Vesa Halterung: 4/400mm X 400mm Lautsprecher: 7W + 7W Leistungsaufnahme:(W)87 Rahmen(mm): L/R: 9.5U/L:9.5 / 15.6 Gewicht (kg): 15 Maße(mm): 1097x634x46 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, monitor 1920x1080 pixel, sharp-nec monitore (alle), bildschirm 16:9 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |