| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 577-1057873 Herst.-Nr.: BDL4988XC/00 EAN/GTIN: 8712581744526 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OPS, 24/7, Diagonale: 48.5"/123.2cm • Auflösung: 1920x1080 • Helligkeit: 450cd/m² • Kontrast: 1300:1 (statisch), 500000:1 (dynamisch) • Reaktionszeit: 8ms • Blickwinkel: 178°/178° • Panel: IPS • Anschlüsse: VGA, DVI-D, DVI-I, 2x HDMI, DisplayPort, Composite, Komponenten, LAN, 2x seriell • VESA: 400x400 • Leistungsaufnahme: 110W (typisch), <0.5W (Standby) • Abmessungen (BxHxT): 107.8x60.8x10.4cm • Gewicht: 21.6kg • Besonderheiten: LED-Backlight, Lautsprecher (2x 10W) • Bezel: 3.5mm A-to-A; O/L: 2.35mm, U/R: 1.25mm • Herstellergarantie: drei Jahre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, monitor 1920x1080 pixel, philips monitor, philips monitor 1920 x 1080 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |