Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Viewsonic Monitore
>
Artikel
ViewSonic Display VG2455
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
577-1065826
Hersteller:
Viewsonic
Herst.-Nr.:
VG2455
EAN/GTIN:
0766907931112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
24" 16:9 (23.8") 1920 x 1080 FHD Frameless SuperClear® IPS LED monitor with 100% sRGB, 5ms, 250 nits, VGA, HDMI, DisplayPort, 2 USB, Auto-Pivot (clockwise and anti-clockwise), Height adj, Swivel, Tilt, H178 / V178
... >
Lager 577
>
TFT Displays
>
TFT ab 22"
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Viewsonic Monitore
,
viewsonic monitor 24" vg2448
,
viewsonic monitore
,
viewsonic monitor vg2748
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,19*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,54*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen