Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Sharp-NEC Monitore (Alle)
>
Artikel
NEC Display MultiSync EA242F - LED-Monitor - 60.47 cm (23.8") (60005032)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6961451
Hersteller:
NEC
Herst.-Nr.:
60005032
EAN/GTIN:
5028695120426
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Übersicht
Kurzinfo
NEC MultiSync EA242F - LED-Monitor - 60.47 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz
Gruppe
Monitore
Hersteller
Sharp NEC Display Solutions
Hersteller Art. Nr.
60005032
Modell
MultiSync EA242F
EAN/UPC
5028695120426
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
NEC MultiSync EA242F - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.47 cm (23.8")
Gerätetyp
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.47 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13.2 W
Leistungsmerkmale
USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1 / 5000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (6-Bit)
Eingangsanschlüsse
HDMI, VGA, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung
Wechselstrom 120/230 V
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß
53.77 cm x 25 cm x 33.66 cm
Gewicht
7 kg
Umweltschutzstandards
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, TUV GS, cUL, DDC-2Bi, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, WEEE, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B
Ausführliche Details
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Diagonalabmessung
60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.275 mm
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1 / 5000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (6-Bit)
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31.5 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, Eco-Mode, Auto Brightness Control, 72 % NTSC-Farbskala, Dynamic Visual Mode, ControlSync, On-screen Digital Controls, OSD sperren, integrierte Kabelführung, Carbon Footprint Meter, Human Sensor, flimmerfreie Technologie, Non-Touch-Auto-Adjustment (NTAA), DICOM-Simulation, Low Blue Light-Technologie, 101.6% sRGB-Farbskala
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.77 cm x 25 cm x 33.66 cm - mit Fuß
Gewicht
7 kg
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort
DisplayPort-Ausgang
HDMI
USB-C
3 x USB 3.1 Downstream (Typ A)
USB 3.1 Upstream (Typ B)
VGA
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel
-5/+35
Schwenkwinkel
340
Rotationswinkel
90
Höheneinstellung
150 mm
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel
1 x ControlSync-Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
1 x USB-Kabel
1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, CSA, UL, TUV GS, cUL, DDC-2Bi, TUV Ergo, PSB, DDC/CI, RoHS, WEEE, ERP, EAC, DisplayPort 1.2, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)
21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Umweltschutzstandards
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
ENERGY STAR-Version
8.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,2 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse:
Klasse D
Diagonalabmessung:
60.47 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte:
USB 3.1 Hub
Bildschirmtyp:
IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch:
0.275 mm
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrast:
1000:1 / 5000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben (6-Bit)
Reaktionszeit:
5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate:
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
31.5 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
WLED
Farbe:
Schwarz
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
1 Watt
Einstellungen der Anzeigeposition:
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel:
-5/+35
Schwenkwinkel:
340
Rotationswinkel:
90
Höheneinstellung:
150 mm
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Eingangsspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
13.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet):
13.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch):
21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.3 Watt
TCO-zertifiziert:
TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
8.0
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Energieeffizienz:
D
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Monitore
>
Monitore (TFT, LCD, LED)
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
16:9 1920 x 1080 bildschirm 23"
,
sharp-nec monitore (alle)
,
nec bildschirm
,
60005032
,
1080
,
1920
,
multisync
,
ea242f
,
schwarz
,
full
,
ea242fbk
,
1000:1
,
black
,
hdmi
,
1000
,
10001
,
6047
,
usbc
,
23.8in
,
250cdm2
,
monitor
,
leddisplay
,
usba
,
ledmonitor
,
60.47
,
23.8"
,
1080p
,
cd/m²
,
displayport
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,17*
€ 541,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,03*
€ 527,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,65*
€ 523,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,81*
€ 492,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,05*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen