Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic Display VP3256-4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Viewsonic VP56 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1074450
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VP3256-4K
EAN/GTIN:
     0766907014532
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
80,01 cm (31,5") IPS-LED, Auflösung 3840 x 2160, 16:9, 350 cd/m², 5 ms (G/G), 20.000.000:1 DCR, 178°/ 178°, 2x HDMI 2.0, DisplayPort, USB-C, USB 3.2,, drehbar, neigbar, 130mm höhenverstellbar, Pivot, Vesa 100x100, schwarz 32" UHD 3 sides Frameless SuperClear IPS Monitor with 100% sRGB, 10 bit colour ,HDR 10, Pantone validate, Adaptive Sync, 2x HDMI, DisplayPort, USB-C, speakers, Auto-Pivot, full ergonomic stand
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 544,20*
€ 551,36*
3 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 551,85*
€ 559,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 552,32*
€ 559,49*
Lager 577
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 553,13*
€ 560,60*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 583,17*
€ 590,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,60*
€ 667,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,94*
€ 666,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,13*
€ 665,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,66*
€ 663,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,13*
€ 658,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.