Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Workstation X91164 (Xeon W-2245 64GB 2x 1TB SSD RTX A4500 W11Pro)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step X91164 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
step X91164 Intel® Xeon® W W-2245 64 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4500 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1075458
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1075458
EAN/GTIN:
     4260700591260
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro 64 bit für Workstation Prozessor: Intel Xeon W-2245 (16.5 MB Cache, bis zu 4.50 GHz, 8 Kerne, 16 Threads) RAM: 64 GB DDR4 MHz Chipsatz: Intel C422 Gehäuse: step Workstation Tower X Serie Netzteil: 550W 80PLUS Gold Grafik: NVIDIA RTXA4500 mit 20GB DDR6 Speicher Laufwerke: ohne SSD: 2x 1 TB SSD NVMe (PCIe x4) Netzwerk: 2x Intel I210-AT Gigabit Audio: Realtek ALC S1220A 8-Kanal High Definition Schnittstellen vorne: - 1x USB 3.1 Typ-C, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, Audio Schnittstellen extern: - 4x DisplayPort 1.4 - 2x USB 3.1 Gen 2 Type-A + USB Type-CTM - 4x USB 2.0, 4x USB 3.1 Gen 1 - 1x S/PDIF-Ausgang (optisch) - 1x 8-channel Audio I/O - 2x LAN (RJ45) Tastatur: optional Maus: optional Anzahl unterstützter Bildschirme: 4 Garantie: 36 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
1
€ 1,00*
ab € 3.620,66*
€ 3.716,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.947,82*
€ 4.041,84*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.716,84*
€ 4.423,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.703,10*
€ 4.406,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.659,82*
€ 4.355,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.636,94*
€ 4.327,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.620,66*
€ 4.308,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.