Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1075796 Herst.-Nr.: LH55OHAOSGBXEN EAN/GTIN: 8806094549843 |
| |
|
| | |
| Outdoor 54,6"/138,7cm Panel mit Pivot Unterstützung, 1.920 x 1.080, 3.500 cd/m², 6ms (G/G), 178°/178°, 6.000:1, IP56 zertifiziert, 2x HDMI in (HDCP 2.2), USB, HDBaseT In; Audioausgang 3,5mm Stereo Klinke, externe Steuerung RS232C in/out, RJ45 in/out, Mediaplayer 7. Generation (SSSP 7.0), Tizen 6.5, Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU, 2MB Cache Memory, RAM 2,5 GB LPDDR4 1,5 GHz 64 Bit, 8GB (3,88GB belegt von O/S; 4,12GB verfügbar), VESA, schwarz (LH55OHAOSGBXEN) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Samsung Business Monitore, Samsung Monitore (Business), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, samsung bildschirm, backlight |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4.326,30* | € 4.494,84* | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 4.324,53* | € 4.503,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.323,11* | € 4.503,73* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 4.388,10* | € 4.557,63* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 5.127,28* | € 5.305,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|