Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Business 31208-H610 (4-Core i3-12100 8GB 256GB SSD NVMe DVDRW W10Pro Dow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
step 31208-H610 Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
step 31208-H610 Intel® Core™ i3 i3-12100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1076027
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1076027
EAN/GTIN:
     4260700591543
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro 64 bit (Downgrade auf Windows 10) Prozessor: Intel Core i3-12100 (12M Cache, bis zu 4.30 GHz, 4 Kerne, 8 Threads) RAM: 8 GB DDR4 Chipsatz: Intel H610 Express Gehäuse: step Mini Tower SG300 Netzteil: 350W 85+ Bronze Grafik: Intel UHD-Grafik 730 Laufwerke: DVD+-R/RW SSD: 256 GB SSD M.2 NVMe Netzwerk: Gigabit Ethernet Audio: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.0 - Line-in, Line-out Schnittstellen extern: - 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x D-Sub - 2x USB 3.1 Gen1, 4x USB 2.0 - 1x RJ-45, 3x Audio, 2x PS/2 Tastatur: CHERRY KC1000 Maus: CHERRY MC1000 Anzahl unterstützter Bildschirme: 2 Garantie: 24 Monate bring in
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
2
€ 1,00*
ab € 478,22*
€ 538,48*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 510,91*
€ 576,50*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,48*
€ 640,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,33*
€ 631,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,64*
€ 621,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,86*
€ 612,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,22*
€ 569,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.