Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart Signage OH46B-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung OH46B-S Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OH46B-S Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OH46B-S Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OH46B-S Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OH46B-S Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OH46B-S Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OH46B-S Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Samsung OH46B-S Digital Signage Flachbildschirm 116,8 cm (46") LCD 3500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 6.5 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1076462
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH46OHBESGBXEN
EAN/GTIN:
     8806094726541
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Outdoor 46"/116,84cm VA-Panel mit Pivot Unterstützung, 1.920 x 1.080, 3.500 cd/m², 6ms (G/G), 178°/178°, 6.000:1, IP56 zertifiziert, 2x HDMI in (HDCP 2.2), USB, HDBaseT In, Audioausgang 3,5mm Stereo Klinke, externe Steuerung RS232C in/out, RJ45 in/out, Mediaplayer 7. Generation (SSSP 7.0), Tizen 6.5, Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU, 2MB Cache Memory, RAM 2,5 GB LPDDR4 1,5 GHz 64 Bit, 8GB (3,88GB belegt von O/S; 4,12GB verfügbar), VESA, schwarz (LH46OHBESGBXEN)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.260,92*
€ 3.471,17*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 3.270,97*
€ 3.493,20*
€ 1,93*
ab € 3.341,43*
€ 3.568,46*
Frei Haus
ab € 3.647,61*
€ 3.875,87*
Lager 577
1
€ 1,00*
ab € 4.008,41*
€ 4.246,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.246,81*
€ 5.053,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.220,28*
€ 5.022,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.100,19*
€ 4.879,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.036,84*
€ 4.803,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.008,41*
€ 4.770,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.