Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Monitor S24C314EAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S31C LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1076465
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24C314EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094769272
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Gaming Monitore
61cm/24" IPS Panel, 1.920x1.080 (75Hz), 5ms, 16:9, 250 cd/m², 1000:1, 178°/178°, HDMI, D-Sub, neigbar, Vesa 100x100, schwarz (LS24C314EAUXEN)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 68,53*
€ 85,03*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 69,02*
€ 85,65*
€ 8,50*
ab € 69,79*
€ 86,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 71,90*
€ 89,28*
Lager 577
97
€ 5,90*
ab € 100,73*
€ 125,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 120,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.