Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Monitor S24C364EAU*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung S36C Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1076466
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24C364EAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094769357
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
61cm/24" VA Curved Panel (1800R), 1.920x1.080 (75Hz), 4ms, 16:9, 250 cd/m², 3.000:1, 178°/178°, HDMI, D-Sub, neigbar, Vesa 75x75, schwarz (LS24C364EAUXEN)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,80*
€ 87,19*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 70,95*
€ 88,45*
€ 3,50*
ab € 72,18*
€ 89,93*
7 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 73,03*
€ 91,01*
Lager 577
101
€ 5,90*
ab € 86,52*
€ 108,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.