Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Samsung Monitore (Alle)
>
Samsung Business Monitore
>
Artikel
Samsung Monitor S27B800PXP
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Samsung
ESG Score
Lager 577
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
577-1076469
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
LS27B800PXPXEN
EAN/GTIN:
8806094926347
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
68cm/27" IPS Panel, 3.840x2.160 (60Hz), 5ms, 16:9, 350 cd/m², 1.000:1, 178°/178°, HDR400, HDMI, DP, 3x USB, USB-C, LAN, neigbar, drehbar, 120mm höhenverstellbar, Pivot, Vesa 100x100, schwarz (LS27B800PXPXEN)
... >
Lager 577
>
TFT Displays
>
TFT ab 26"
Weitere Suchbegriffe:
Samsung UHD Monitore
,
Samsung UltraHD Monitore
,
Samsung Business Monitore
,
Samsung Monitore (Business)
,
Samsung Monitor (Alle)
,
Samsung Monitore (Alle)
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
samsung 27 zoll tft ips
,
samsung 4k monitore
,
samsung 4k monitor 27zoll
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 276,41*
€ 282,43*
Lager 854
2 Tage
15
€ 7,50*
ab € 276,47*
€ 282,44*
Lager 2012
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 278,12*
€ 284,14*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 278,71*
€ 284,78*
Lager 577
2 Tage
46
€ 1,00*
ab € 425,90*
€ 435,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,31*
€ 518,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,58*
€ 515,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,04*
€ 514,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,90*
€ 506,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 577
Versand:
Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,14*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,67*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 120,93*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen