Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart Signage QM50C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung QM50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QM50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QM50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QM50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QM50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QM50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QM50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QM50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Samsung QM50C Digital Signage Flachbildschirm 127 cm (50") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1078193
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH50QMCEPGCXEN
EAN/GTIN:
     8806095205021
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
(LH50QMCEPGCXEN) 49,5"/125,73 cm Panel, 3.840x2.160, 500cd/m², 1.200:1 (typ.), 8ms, 178°/178°, VESA: 200x200, Eingang: RGB: 1x DP1.2 Video: 3x HDMI (HDCP 2.2); USB: 2 x USB 2.0, Ausgang: Audio: 3,5mm Klinkenanschluss; Externe Steuerung: RS-232C (in/out), RJ45, WiFi 802.11ac, BT. Miracst, Mediaplayer 11. Generation (Pontus-ML), Tizen 7.0, Cortex A73 1.6GHz Quad-Core CPU, RAM 2,5 GB LPDDR4, Speicher (eMMC): 16 GB (10 GB verfügbar), Lautsprecher, schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 551,14*
€ 604,89*
2 Tage
18
€ 9,50*
ab € 558,16*
€ 609,56*
Frei Haus
ab € 577,23*
€ 629,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 584,72*
€ 636,80*
Lager 577
23
€ 1,00*
ab € 772,24*
€ 837,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,42*
€ 996,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,82*
€ 977,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,22*
€ 958,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,24*
€ 918,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.