Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart Signage QM65C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Samsung QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 24/7
Artikel-Nr.:
     577-1078199
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH65QMCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094973945
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
(LH65QMCEBGCXEN) 64,5"/163,83cm Panel, 3.8400x2.160, 500cd/m², 4.000:1 (typ.), 8ms, 178°/178°, VESA: 200x200, Eingang:RGB: 1x DP 1.2 Video: 3x HDMI (HDCP 2.2); USB: 2 x USB 2.0, Ausgang: Audio: 3,5mm Klinkenanschluss; Externe Steuerung: RS232C (in/out), RJ45, WiFi 802.11ac, BT. Miracst, Mediaplayer 11. Generation (Pontus-ML), Tizen 7.0, Cortex A73 1.6GHz Quad-Core CPU, RAM 2,5 GB LPDDR4, Speicher (eMMC): 16 GB (10 GB verfügbar), Lautsprecher, schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 835,51*
€ 895,00*
2 Tage
30
€ 9,50*
ab € 838,89*
€ 901,50*
Frei Haus
ab € 853,26*
€ 914,38*
€ 3,50*
ab € 905,66*
€ 975,47*
Lager 577
101
€ 1,00*
ab € 1.134,60*
€ 1.212,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,39*
€ 1.442,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,46*
€ 1.439,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,55*
€ 1.394,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,30*
€ 1.366,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,60*
€ 1.350,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.