Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor XUB2493HSU-B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama ProLite Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1080672
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2493HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570123049
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
24" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 15cm Height Adj. Stand, Pivot, 1ms (MPRT), FreeSync, 250cd/m², Speakers, HDMI, DisplayPort, USB-HUB 2x 2.0 (23,8" VIS)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 104,11*
€ 127,35*
2 Tage
98
€ 7,50*
ab € 104,28*
€ 128,24*
2 Tage
47
€ 13,00*
ab € 105,06*
€ 128,90*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 105,01*
€ 129,07*
Lager 577
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,57*
€ 144,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 67,06*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,44*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,40*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,11*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,99*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03
ab € 13,64*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03-W
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.