Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor XUB2492HSU-B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2492HSU-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1080673
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XUB2492HSU-B6
EAN/GTIN:
     4948570122578
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
24" ETE IPS-panel, 1920x1080@100Hz, 15cm Height Adj. Stand, Pivot, 250cd/m², Speakers, HDMI, DisplayPort, 0,4ms MPRT, FreeSync, USB-HUB 4x3.2 (23,8" VIS)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 111,83*
€ 136,27*
€ 3,50*
ab € 114,35*
€ 140,30*
2 Tage
13
€ 9,50*
ab € 115,01*
€ 141,01*
2 Tage
47
€ 4,45*
ab € 116,36*
€ 142,47*
Lager 577
1
€ 5,90*
ab € 127,13*
€ 155,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 120,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.