Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1080720 Herst.-Nr.: SA770T-16GOC EAN/GTIN: 4711342290214 |
| |
|
| | |
| • 1x HDMI 2.0b (Max): 4096 x 2160@60Hz • 3x DisplayPort 2.0* (Max): 7680 x 4320@60Hz • 16 GB GDDR6 • Takt Boost 2100 MHz • 256 bit Grafik Interface • PCI Express 4.0 x16 • Dual slot Bauhöhe • Aktiv gekühlt • Maximal 4 Displays • Mindestens 650W Netzteil • Key Features: Sparkle ThermalSync™, Metal Backplate Pre-Installed,Ray Tracing,Variable Rate Shading (VSR),DirectX 12 Ultimate,Vulkan 1.3, OpenGL 4.6,OpenCL 3.0, Adaptive SyncAV1 Encode / Decode,VP9 Bitstream & Decoding, Intel Deep Link Hyper Compute, Intel Deep Link Hyper Encode, Intel Deep Link Stream Assist |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 262,01* | € 294,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 273,43* | € 307,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,69* | € 318,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 287,79* | € 324,31* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 288,52* | € 326,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|