Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Monitor XU2493HS-B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama ProLite XUB2493HS-B5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1081072
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XU2493HS-B6
EAN/GTIN:
     4948570123834
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
24" ETE IPS-panel, 1920x1080, 4ms, 250cd/m², Speakers, HDMI, DisplayPort (23,8" VIS)
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,24*
€ 98,80*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 80,68*
€ 98,92*
2 Tage
102
pro Stück
€ 4,50*
ab € 80,72*
€ 98,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 81,08*
€ 99,47*
Lager 577
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 85,84*
€ 104,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
DS1003C-B1
ab € 67,05*
Zubehör
Iiyama
DS1001C-B1
ab € 51,39*
Zubehör
Iiyama
DS1002C-B1
ab € 51,47*
Zubehör
Iiyama
DS3001C-B1
ab € 67,05*
Zubehör
Iiyama
DS3002C-B1
ab € 74,97*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03
ab € 13,64*
Zubehör
Iiyama
MD BRPCV03-W
ab € 13,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.