Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1081463 Herst.-Nr.: LH5075UHS-B1AG EAN/GTIN: 4948570123452 |
| |
|
| | |
| 50" 3840x2160, UHD VA panel, Haze 25%, 500cd/m², Landscape and Portrait, Signal FailOver, Speakers 2x 10W, HDMI 3x, DisplayPort, DP-out (MST/Mirror/Tiling), USB 2.0 x2, WiFi, LAN, Media Play USB Port, Control LAN / RS232C, iiSignage2 (CMS/DMS), E-Share, Android 11 OS, file- and web browser, PC-SLOT SDM-L, 24/7 Operation, VESA Mount (400x400) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, monitor 1920x1080, iiyama monitore |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 639,88* | € 646,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 643,85* | € 650,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 646,99* | € 653,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 650,80* | € 657,09* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 658,67* | € 665,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|