Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Business 51316-B760 (10-Core i5-13400 16GB 512GB SSD NVMe W11Pro SG300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step PC Business 51316-B760 (10-Core i5-13400 16GB 512GB SSD NVMe W11Pro SG300)
Artikel-Nr.:
     577-1083127
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1083127
EAN/GTIN:
     4260700592908
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Prozessor: Intel Core i5-13400 (20MB Cache, bis zu 4.60 GHz, 10 Kerne, 16 Threads) RAM: 16 GB DDR4 Chipsatz: Intel B760 Express Gehäuse: step Mini Tower SG300 Netzteil: 350W 85+ Bronze Grafik: Intel UHD Graphics 730 SSD: 512 GB SSD M.2 NVMe Netzwerk: 1x 2.5G Base-T (Realtek RTL8125BG) Audio: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.0 Typ-A, 1x USB Typ-C - Line-in, Line-out Schnittstellen extern: - 2x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 2.1 - 1x USB 3.1 Typ-C, 3x USB 3.0 Typ-A, 2x USB 2.0 Typ-A - 1x RJ-45, 3x Audio, 1x PS/2 combo Maus/Tastatur: ohne Anzahl unterstützter Bildschirme: 3 Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,53*
€ 808,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,96*
€ 799,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,93*
€ 796,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,59*
€ 778,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,73*
€ 726,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.