Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Workstation 51416-B760 (10-Core i5-14400 16GB DDR5 1TB SSD RTX A400 W11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step PC Workstation 51416-B760 (10-Core i5-14400 16GB DDR5 1TB SSD RTX A400 W11
Artikel-Nr.:
     577-1083131
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1083131
EAN/GTIN:
     4260700592922
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Prozessor: Intel Core i5-14400 - 20MB Cache, bis zu 4.70 GHz, 10 Kerne, 16 Threads RAM: 16 GB DDR5 5600MHz Chipsatz: Intel B760 Express Gehäuse: step CUBE Tower SG700 Netzteil: 350W Grafik: PNY RTX A400 4 GB Laufwerke: ohne SSD: 1 TB SSD M.2 NVMe Netzwerk: 1x 2.5G Base-T (Realtek RTL8125BG) Audio: Realtek 7.1 High Definition Audio CODEC (ALC897) Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.0 Typ-A, 1x USB Typ-C - Line-in, Line-out Schnittstellen extern: - 3x Mini DisplayPort 1.4 - 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 3x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s) - 1x RJ-45, 3x Audio, 1x PS/2 combo Tastatur/Maus: optional Anzahl unterstützter Bildschirme: 4 Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,16*
€ 1.133,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,88*
€ 1.119,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,78*
€ 1.088,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,04*
€ 1.025,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.