Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Workstation 71416-B760 (20-Core i7-14700 16GB DDR5 1TB SSD RTX A2000 ADA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step PC Workstation 71416-B760 (20-Core i7-14700 16GB DDR5 1TB SSD RTX A2000 ADA
Artikel-Nr.:
     577-1083133
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1083133
EAN/GTIN:
     4260700592939
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Prozessor: Intel Core i7-14700 - 33MB Cache, bis zu 5.40 GHz, 20 Kerne, 28 Threads RAM: 16 GB DDR5 5600MHz Chipsatz: Intel B760 Express Gehäuse: step CUBE Tower SG700 Netzteil: 350W Grafik: PNY NVIDIA A2000 ADA Generation 16 GB Laufwerke: ohne SSD: 1 TB SSD M.2 NVMe Netzwerk: 1x 2.5G Base-T (Realtek RTL8125BG) Audio: Realtek 7.1 High Definition Audio CODEC (ALC897) Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.0 Typ-A, 1x USB Typ-C - Line-in, Line-out Schnittstellen extern: - 4x Mini DisplayPort 1.4 inkl. Adapter auf DisplayPort - 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 3x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s) - 1x RJ-45, 3x Audio, 1x PS/2 combo Tastatur/Maus: optional Anzahl unterstützter Bildschirme: 4 Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.528,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,13*
€ 2.000,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.628,71*
€ 1.938,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,90*
€ 1.886,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.528,70*
€ 1.819,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.