Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

step PC Workstation 91432-B760 (24-Core i9-14900 32GB DDR5 1TB SSD RTX A2000 ADA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
step PC Workstation 91432-B760 (24-Core i9-14900 32GB DDR5 1TB SSD RTX A2000 ADA
Artikel-Nr.:
     577-1083136
Hersteller:
     Step
Herst.-Nr.:
     1083136
EAN/GTIN:
     4260700592946
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Betriebssystem: Windows 11 Pro Prozessor: Intel Core i9-14900 - 36MB Cache, bis zu 5.80 GHz, 24 Kerne, 32 Threads RAM: 32 GB DDR5 5600MHz Chipsatz: Intel B760 Express Gehäuse: step CUBE Tower SG700 Netzteil: 350W Grafik: PNY NVIDIA A2000 ADA Generation 16 GB Laufwerke: ohne SSD: 1 TB SSD M.2 NVMe Netzwerk: 1x 2.5G Base-T (Realtek RTL8125BG) Audio: Realtek 7.1 High Definition Audio CODEC (ALC897) Schnittstellen vorne: - 2x USB 3.0 Typ-A, 1x USB Typ-C - Line-in, Line-out Schnittstellen extern: - 4x Mini DisplayPort 1.4 inkl. Adapter auf DisplayPort - 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 3x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s) - 1x RJ-45, 3x Audio, 1x PS/2 combo Tastatur/Maus: optional Anzahl unterstützter Bildschirme: 4 Garantie: 24 Monate bring in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.785,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.949,01*
€ 2.319,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,04*
€ 2.315,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,25*
€ 2.237,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.834,05*
€ 2.182,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,02*
€ 2.124,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.