Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua CCTV Radiometry Positioning System, DHI-TPC-PT8441MA-TB25Z45V1-BM-IR-S22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua CCTV Radiometry Positioning System, DHI-TPC-PT8441MA-TB25Z45V1-BM-IR-S22
Artikel-Nr.:
     577-1085766
Hersteller:
     DAHUA CCTV
Herst.-Nr.:
     DHI-TPC-PT8441MA-TB25Z45V1-BM-IR-S22
EAN/GTIN:
     6923169715407
Vanadium oxide uncooled focal plane detector. 4 Megapixel progressive scan CMOS. Powerful 45x optical zoom Support tripwire, intrusion, and human/vehicle classification. Temperature measurement range of –20 °C to +550 °C Pan: 0° to 360°, tilt: –90° to 90° Wide input voltage of 10–36 VDC IR illumination distance: 100 m IP66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.786,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.147,19*
€ 12.075,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.063,28*
€ 11.975,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.858,82*
€ 11.732,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.786,10*
€ 11.645,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.