Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interpump Umlaufventil H-284, Eingang 3/8 Zoll IG, Ausgang 3/8 Zoll AG, Bypass 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Interpump Umlaufventil H-284, Eingang 3/8 Zoll IG, Ausgang 3/8 Zoll AG, Bypass 3
Interpump Umlaufventil H-284, Eingang 3/8 Zoll IG, Ausgang 3/8 Zoll AG, Bypass 3
Artikel-Nr.:
     580-1026
Hersteller:
     Interpump
Herst.-Nr.:
     10000284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umlaufventil

Interpump Umlaufventil

H284


  • Manomter: 1/4 Zoll Innengewinde
  • Bypass: 3/8 Zoll Innengewinde
  • Eingang: 3/8 Zoll Innengewinde
  • Ausgang: 3/8 Zoll Aussengewinde
  • Höhe: 195mm
  • Länge: 91,5mm
  • Breite: 84,5mm
  • Gewicht: 1,02 Kg
  • Temperatur: max. 80°C
  • Druck: max. 280 bar
  • Material: Messing
  • Durchfluss: 8 - 41 L/min
  • Hersteller: Interpump
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,09*
€ 236,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,95*
€ 187,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,32*
€ 184,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,20*
€ 169,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 132,73*
€ 157,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 123,24*
€ 146,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,47*
€ 125,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.