Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, M21 Überwurf auf 1/8 Zoll Ausseng


Menge:  Paket  
Produktinformationen
15m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, M21 Überwurf auf 1/8 Zoll Ausseng
15m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, M21 Überwurf auf 1/8 Zoll Ausseng
Artikel-Nr.:
     580-10972
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     420315015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch

  • Nennweite: DN06
  • Hersteller kompatibel: Wap / Alto
  • Länge: 15 Meter
  • Eingang: M21 Überwurf
  • Ausgang: 1/8 Zoll Aussengewinde
  • Temperatur: max. 100°C
  • Druck: max. 300 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,35*
€ 144,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,81*
€ 150,74*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,17*
€ 171,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,75*
€ 136,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,15*
€ 132,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,83*
€ 123,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 96,91*
€ 115,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 89,99*
€ 107,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,35*
€ 92,05
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 5,15667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.