Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, Stecknippel KEW-Profi auf 1/4 Zol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
15m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, Stecknippel KEW-Profi auf 1/4 Zol
15m Rohrreinigungsleitung Flexy, DN6, schwarz, Stecknippel KEW-Profi auf 1/4 Zol
Artikel-Nr.:
     580-11030
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     420336015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Reinigungsschlauch
Druckreinigungsschlauch
Reinigungsschlauch
Rohr-Reinigungsschlauch

  • Nennweite: DN06
  • Hersteller kompatibel: Alto
  • Länge: 15 Meter
  • Eingang: Stecknippel KEW-Profi
  • Ausgang: 1/4 Zoll Aussengewinde
  • Temperatur: max. 100°C
  • Druck: max. 300 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 164,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,56*
€ 171,18*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,99*
€ 196,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,54*
€ 155,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,62*
€ 151,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,84*
€ 140,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 109,98*
€ 130,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 102,13*
€ 121,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,15*
€ 104,90
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 5,87667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.