Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minimess DN02 500 mm DKR 1/4 : 1/4 IG-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minimess DN02 500 mm DKR 1/4 : 1/4 IG-M
Minimess DN02 500 mm DKR 1/4 : 1/4 IG-M
Artikel-Nr.:
     580-11746
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     4952520500
EAN/GTIN:
     k.A.

  • Eingang : 1/4 Zoll Außengewinde
  • Ausgang : 1/4 Zoll Außengewinde
  • Länge : 500 mm
  • Schlauchmesser : DN 2
  • Druck max. : 250 bar
  • Temperatur max. : 65° C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 33,30*
€ 44,45*
Lager 580
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 21,57*
€ 44,45*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.